Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1714SS0 Hylsankare, 1/2 tums ankardiameter, 2-1/4 tums ankarlängd, 5Pk | AF9PTN 30PK69

MKT FASTENING 1714SS0 Hylsankare, 1/2 tums ankardiameter, 2-1/4 tums ankarlängd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AF9PTN Modell: 1714SS0Korsreferens: 30PK69
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
1 267 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd2.25 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning1.5 "
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5760
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4860

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1714SS0 Hylsankare, 1/2 tums ankardiameter, 2-1/4 tums ankarlängd, 5pk
1 267 kr /packa