MKT FASTENING 2511490 Kilankare, Grade 5, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 9 Inch Anchor Längd, 5Pk | AD8HLB 4KHW7

MKT FASTENING 2511490 Kilankare, grad 5, 1-1/4 tums ankardiameter, 9 tums ankarlängd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AD8HLB Modell: 2511490Korsreferens: 4KHW7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 553 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1.25 "
Ankarlängd9"
Inbäddning i betong6.5 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek1.25 "
Min. Inbäddning6.5 "
gäng~~POS=TRUNC3.25 "
Tråd storlek1 1 / 4-7
Ultimate Pullout (Lb.)23,090
Ultimate Shear (Lb.)33,000
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)33,000
Ultimate Tension (lbs.)23,090
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)23,090

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8525
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2511490 Kilankare, grad 5, 1-1/4 tums ankardiameter, 9 tums ankarlängd, 5pk
3 553 kr /packa