MKT FASTENING 2516000 Kilankare, klass 5, 1 tums ankardiameter, 6 tums ankarlängd, 10Pk | AD8HKZ 4KHW5

MKT FASTENING 2516000 Kilankare, grad 5, 1 tums ankardiameter, 6 tums ankarlängd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKZ Modell: 2516000Korsreferens: 4KHW5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 004 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd6"
Inbäddning i betong4.5 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1-8
Ultimate Pullout (Lb.)15,829
Ultimate Shear (Lb.)28,023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28,023
Ultimate Tension (lbs.)15,829
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15,829

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5375
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2516000 Kilankare, grad 5, 1 tums ankardiameter, 6 tums ankarlängd, 10pk
3 004 kr /packa