MKT FASTENING 2611412 Kilankare, förzinkat, 1-1/4 tums ankardiameter, 12 tums ankarlängd, 4Pk | AB6KLC 21U911

MKT FASTENING 2611412 Kilankare, förzinkat, 1-1/4 tums ankardiameter, 12 tums ankarlängd, 4pk

Finns i lager
Artikel: AB6KLC Modell: 2611412Korsreferens: 21U911

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 940 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1.25 "
Ankarlängd12 "
Inbäddning i betong6.5 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek5.5 "
Min. Inbäddning6.5 "
gäng~~POS=TRUNC3.25 "
Tråd storlek1 1 / 4-7
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)23090
Ultimate Shear (Lb.)33000
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)33000
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)33000
Ultimate Tension (lbs.)23090
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)14720
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)23090

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3025
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2611412 Kilankare, förzinkat, 1-1/4 tums ankardiameter, 12 tums ankarlängd, 4pk
3 940 kr /packa