MKT FASTENING 2712700B Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 7 Inch Anchor Size, 150Pk | AB6KRE 21V014

MKT FASTENING 2712700B Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1/2 X 7 tums ankarstorlek, 150pk

Finns i lager
Artikel: AB6KRE Modell: 2712700BKorsreferens: 21V014

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 123 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
Inbäddning i betong4.5 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.5 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)5772
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5772
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4608
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5772

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2712700B Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1/2 X 7 tums ankarstorlek, 150pk
25 123 kr /packa