Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 271413S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/4 X 1-3/4 tums ankarstorlek, 20Pk | AB6KLV 21U927

MKT FASTENING 271413S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/4 X 1-3/4 tums ankarstorlek, 20pk

Finns i lager
Artikel: AB6KLV Modell: 271413SKorsreferens: 21U927
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
609SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.75 "
Inbäddning i betong1.125 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek5 / 8 "
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-20
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)1173
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)1173
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)1173
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1015

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 271413S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/4 X 1-3/4 tums ankarstorlek, 20pk
609SEK /packa