Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 305861I Epoxiankare, invändig gängad, 5/8-11 gängstorlek | AF7HKQ 21DC09

MKT FASTENING 305861I Epoxiankare, invändig gängad, 5/8-11 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AF7HKQ Modell: 305861IKorsreferens: 21DC09
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
545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEpoxi greppankare
Borrstorlek1"
Längd6.25 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Inbäddning6.125 "
Min. Håldjup6-1 / 4 "
Rod Dia.5 / 8 "
Tråddjup1.5 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypIntern gängning
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)32148

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Vibrationsbeständig, bättre för nära kant eller nära installationer än mekaniska ankare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 305861I Epoxiankare, invändig gängad, 5/8-11 gängstorlek
545SEK /enhet