Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3432000 konisk bult, med mutter, 1/2 tums borrstorlek, 5 tums längd, 20pk | AD8HLJ 4KHX6

MKT FASTENING 3432000 konisk bult, med mutter, 1/2 tums borrstorlek, 5 tums längd, 20pk

Finns i lager
Artikel: AD8HLJ Modell: 3432000Korsreferens: 4KHX6
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
1 939 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande bult med expansionsmutter
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Längd5"
MaterialGrad 5 Zinklegering
Min. Inbäddning2.375 "
Skruvstorlek1 / 2 "
TypDubbelklicka
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)12,177
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)8165

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.754
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3432000 konisk bult, med mutter, 1/2 tums borrstorlek, 5 tums längd, 20pk
1 939 kr /packa