MKT FASTENING 3442000 konisk bult, med mutter, 5/8 tums borrstorlek, 6 tums längd, 25Pk | AD8HLM 4KHX9

MKT FASTENING 3442000 konisk bult, med mutter, 5/8 tums borrstorlek, 6 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HLM Modell: 3442000Korsreferens: 4KHX9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 061 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande bult med expansionsmutter
Ankare Dia.5 / 8 "
Borrstorlek5 / 8 "
Längd6"
MaterialGrad 5 Zinklegering
Min. Inbäddning2.875 "
Skruvstorlek5 / 8 "
TypDubbelklicka
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)17,030
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9990

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.579
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3442000 konisk bult, med mutter, 5/8 tums borrstorlek, 6 tums längd, 25pk
4 061 kr /packa