Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 6104000 Expansionsankare, 1/2 tums ankardiameter, 1-5/16 tums längd, 25Pk | AB6QLH 22A681

MKT FASTENING 6104000 Expansionsankare, 1/2 tums ankardiameter, 1-5/16 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6QLH Modell: 6104000Korsreferens: 22A681
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
134SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Intern gängstorlek1 / 4-20
Längd1 5 / 16 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning1-5 / 16 "
Skruvstorlek1 / 4-20
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1750
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2410
Använd medMaskinskruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 6104000 Expansionsankare, 1/2 tums ankardiameter, 1-5/16 tums längd, 25pk
134SEK /packa