Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 6105000 Expansionsankare, 5/8 tums ankardiameter, 1-1/2 tums längd, 25Pk | AB6QLE 22A678

MKT FASTENING 6105000 Expansionsankare, 5/8 tums ankardiameter, 1-1/2 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6QLE Modell: 6105000Korsreferens: 22A678
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
273SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.5 / 8 "
Borrstorlek5 / 8 "
Intern gängstorlek5 / 16-18
Längd1.5 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning1.5 "
Skruvstorlek5 / 16-18
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2400
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2620
Använd medMaskinskruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 6105000 Expansionsankare, 5/8 tums ankardiameter, 1-1/2 tums längd, 25pk
273SEK /packa