Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 6205000 Expansionsankare, 5/8 tums ankardiameter, 1-3/16 tums längd, 25Pk | AB6QKZ 22A673

MKT FASTENING 6205000 Expansionsankare, 5/8 tums ankardiameter, 1-3/16 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6QKZ Modell: 6205000Korsreferens: 22A673
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
608SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.5 / 8 "
Borrstorlek5 / 8 "
Intern gängstorlek5 / 16-18
Längd1.187 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning1.187 "
Skruvstorlek5 / 16-18
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2740
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2990
Använd medMaskinskruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 6205000 Expansionsankare, 5/8 tums ankardiameter, 1-3/16 tums längd, 25pk
608SEK /packa