MONARCH 510205004051620 Motor, 5 hk, 3-fas, 50/60 Hz | CT3UDM 38ZF47

MONARCH 510205004051620 Motor, 5 Hp, 3-Phase, 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: CT3UDM Modell: 510205004051620Korsreferens: 38ZF47

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MONARCH 500208017744 Motor 12 Vdc | CT3UDD 38ZE65 500208017744613SEK
MONARCH 500248017744 Motor 12 Vdc | CT3UDE 38ZE77 500248017744329SEK
MONARCH 500208017764 Motor 24 Vdc | CT3UDF 38ZE67 500208017764505SEK
MONARCH 500248017764 Motor 24 Vdc | CT3UDG 38ZE79 500248017764539SEK
MONARCH 500248017757 Motor, 12 Vdc | CT3UDJ 38ZE78 500248017757362SEK
MONARCH 500208017757 Motor, 12 Vdc | CT3UDK 38ZE66 500208017757505SEK
MONARCH 510205003551620 Motor, 3 hk, 3-fas, 50/60 Hz För T65C355A03B0-01/T92C355A93F0-01 | CT3UDL 38ZF48 51020500355162015 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH 510205004051620 Motor, 5 Hp, 3-Phase, 50/60 Hz
17 487 kr /enhet