Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH 500248017744 Motor 12 Vdc | CT3UDE 38ZE77

MONARCH 500248017744 Motor 12 Vdc

Finns i lager
Artikel: CT3UDE Modell: 500248017744Korsreferens: 38ZE77
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.206
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MONARCH 500208017744 Motor 12 Vdc | CT3UDD 38ZE65 500208017744613SEK
MONARCH 500208017764 Motor 24 Vdc | CT3UDF 38ZE67 500208017764505SEK
MONARCH 500248017764 Motor 24 Vdc | CT3UDG 38ZE79 500248017764539SEK
MONARCH 500248017757 Motor, 12 Vdc | CT3UDJ 38ZE78 500248017757362SEK
MONARCH 500208017757 Motor, 12 Vdc | CT3UDK 38ZE66 500208017757505SEK
MONARCH 510205003551620 Motor, 3 hk, 3-fas, 50/60 Hz För T65C355A03B0-01/T92C355A93F0-01 | CT3UDL 38ZF48 51020500355162015 707 kr
MONARCH 510205004051620 Motor, 5 hk, 3-fas, 50/60 Hz | CT3UDM 38ZF47 51020500405162017 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH 500248017744 Motor 12 Vdc
329SEK /enhet