Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panelvarvräknare 1 puls per revolution | AE6JRD 5TDG8

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panelvarvräknare 1 puls per varv

Finns i lager
Artikel: AE6JRD Model: ACT-1B-1-0-1-0-001Korsreferens: 5TDG8

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelvarvräknare
Noggrannhet+/- 1 varv / min
Visa5-siffrig LED
Ingång1 puls per revolution
Strömförsörjning100 till 240 VAC, 50/60 Hz
Upplösning1 rpm
RPM5 till 99,999

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod9029204080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelUpplösningRPMPris
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panelvarvräknare 0 till 5 Vdc-utgång | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+ /-0.0015%Panelen Varvräknare, 0 till 5 VDC Outputupp till 0.001 RPM5 till 999,990-
RFQ
MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Varvräknare på panelen 4 till 20 m Adc-utgång | AE6JRC 5TDG7 ACT-3X-1-1-4-1-1-0+ /-0.0015%Panelvarvräknare, 4 till 20 mADC-utgångupp till 0.001 RPM5 till 999,9909 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panelvarvräknare 1 puls per varv
5 204 kr /enhet