Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH Press Track-It 550 Tryck / temperatur Datalogger 550 Psi | AC6VEJ 36J811

MONARCH Pressure Track-It 550 Tryck/temperatur Datalogger 550 Psi

Finns i lager
Artikel: AC6VEJ Modell: Pressure Track-It 550Korsref: 36J811

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
AC AdapterNej
Noggrannhet+ / - 1%
LarmetJA
Batteritid3 Years
kompatibel medWindows
AnslutningsstorlekUSB Mini
Diameter1.95 "
Digital avläsningNej
tryck~~POS=TRUNC550 PSI
Provpunktslagring64,000
Programvara krävsJa
Temp. Räckvidd-4 till 185 F, -20 till 85 ° C
Tidsintervall2 sekunder upp till 24 timmar
TypTryck och temperatur
VattentätJa
Bredd2.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9031498000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 1/4 "NPT-hane

Produktvarianter

ProduktModellHöjdNoggrannhetBatteritidtryck~~POS=TRUNCRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddTypVattentätPris
MONARCH Temp Track-It-datalogger med display | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 477 kr
MONARCH 6396-0103 Temperaturdatalogger utan display | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 097 kr
MONARCH Robust Temp Track-It Temperatur Datalogger med fodral i rostfritt stål | AC6VED 36J806 Robust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 Years---40 till 257 F, -40 till 125 ° CTemperaturJa3 359 kr
MONARCH 6396-0201 Temperatur/fuktighetsdatalogger med display | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej2 047 kr
MONARCH RH Temp Track-It B Temp / fuktighetsdatalogger med utvisning | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej1 691 kr
MONARCH Press Track-It 150 Tryck / temperatur Datalogger 150 Psi | AC6VEG 36J809 Tryck Track-It 150-+ / - 1%3 Years150 psi--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 kr
MONARCH Press Track-It 350 Tryck / temperatur Datalogger 350 Psi | AC6VEH 36J810 Tryck Track-It 350-+ / - 1%3 Years350 PSI--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH Pressure Track-It 550 Tryck/temperatur Datalogger 550 Psi
8 776 kr /enhet