Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH 6396-0103 Temperaturdatalogger utan display | AC6VEC 36J805

MONARCH 6396-0103 Temperaturdatalogger utan display

Finns i lager
Artikel: AC6VEC Modell: 6396-0103Korsref: 36J805

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
AC AdapterNej
Noggrannhet+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden
LarmetJA
Batteritid1 år
kompatibel medWindows
AnslutningsstorlekUSB 2.0
Djup0.75 "
Diameter2.25 "
Digital avläsningNej
Höjd1.16 "
Provpunktslagring64,000
Programvara krävsJa
Temp. Räckvidd-4 till 185 F, -20 till 85 ° C
Tidsintervall2 sekunder upp till 24 timmar
TypTemperatur
VattentätNej
Bredd3.66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: MKT

Produktvarianter

ProduktModellHöjdNoggrannhetBatteritidtryck~~POS=TRUNCRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddTypVattentätPris
MONARCH Temp Track-It-datalogger med display | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 477 kr
MONARCH Robust Temp Track-It Temperatur Datalogger med fodral i rostfritt stål | AC6VED 36J806 Robust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 Years---40 till 257 F, -40 till 125 ° CTemperaturJa3 359 kr
MONARCH 6396-0201 Temperatur/fuktighetsdatalogger med display | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej2 047 kr
MONARCH RH Temp Track-It B Temp / fuktighetsdatalogger med utvisning | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej1 691 kr
MONARCH Press Track-It 150 Tryck / temperatur Datalogger 150 Psi | AC6VEG 36J809 Tryck Track-It 150-+ / - 1%3 Years150 psi--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 kr
MONARCH Press Track-It 350 Tryck / temperatur Datalogger 350 Psi | AC6VEH 36J810 Tryck Track-It 350-+ / - 1%3 Years350 PSI--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 kr
MONARCH Press Track-It 550 Tryck / temperatur Datalogger 550 Psi | AC6VEJ 36J811 Tryck Track-It 550-+ / - 1%3 Years550 PSI--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa8 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH 6396-0103 Temperaturdatalogger utan display
1 097 kr /enhet