Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Datalogger 8 Kb 1 år. | AG2LAZ 31KZ61

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Datalogger 8 Kb 1 år.

Finns i lager
Artikel: AG2LAZ Modell: RFID TEMPRHS NIST CERTKorsreferens: 31KZ61

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
AC AdapterNej
Noggrannhet+/- 1 grader F.
LarmetHej låg
Batteritid1 år.
Kalibrerings certifikatFrivillig
kompatibel medAndroid-telefoner, surfplattor, Windows PC
Djup0.5 "
DaggpunktsintervallBeräknat i programvara
Digital avläsningNej
Frekvensområde13560000 Hz
Höjd2"
Gränssnitttrådlös
Relativ luftfuktighet0 till 100%
FjärrkontrollNej
Provpunktslagring8 KB
Programvara krävsVad ingår
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader
Tidsintervall10 sekunder till 60 minuter
TypTemperatur och luftfuktighet med NIST
VattentätJa
Bredd568878 "
Wireless RangeUpp till 1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9025198080

Produktinformation:

    • Sändningsfrekvens (manuellt styrd)
    • Specialfunktioner: Gratis Android-app. RFID trådlös

Produktvarianter

ProduktModellHöjdNoggrannhetBatteritidtryck~~POS=TRUNCRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddTypVattentätPris
MONARCH Temp Track-It-datalogger med display | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 477 kr
MONARCH 6396-0103 Temperaturdatalogger utan display | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 097 kr
MONARCH Robust Temp Track-It Temperatur Datalogger med fodral i rostfritt stål | AC6VED 36J806 Robust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 Years---40 till 257 F, -40 till 125 ° CTemperaturJa3 359 kr
MONARCH 6396-0201 Temperatur/fuktighetsdatalogger med display | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej2 047 kr
MONARCH RH Temp Track-It B Temp / fuktighetsdatalogger med utvisning | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej1 691 kr
MONARCH Press Track-It 150 Tryck / temperatur Datalogger 150 Psi | AC6VEG 36J809 Tryck Track-It 150-+ / - 1%3 Years150 psi--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 kr
MONARCH Press Track-It 350 Tryck / temperatur Datalogger 350 Psi | AC6VEH 36J810 Tryck Track-It 350-+ / - 1%3 Years350 PSI--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Datalogger 8 Kb 1 år.
3 087 kr /enhet