Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONOPRIS 5286 Nätsladd 13a 10 Fot Svart | AE7EML 5XFN6

MONOPRICE 5286 Nätsladd 13a 10 Fot Svart

Finns i lager
Artikel: AE7EML Modell: 5286Korsreferens: 5XFN6

Få det Maj 14, Tisdag
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDatorns nätsladd
AnslutningsändIEC-C13
Ledningslängd10ft.
Mätare / ledare16/3
Jacka färgSvart
Max. Förstärkare13
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration5-15P
FormaRunda
Temp. Räckvidd221 grader F
Spänning125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdMätare / ledareMax. FörstärkareNEC sladdbeteckningPris
MONOPRICE 5289 Nätsladd 15a 1 fot svart | AE7ELZ 5XFL5 52891ft.14/315SJT45SEK
MONOPRICE 5290 Nätsladd 15a 2 fot svart | AE7EMA 5XFL6 52902ft.14/315SJT66SEK
MONOPRICE 5291 Strömkabel 15a 3 fot svart | AE7EMB 5XFL7 52913ft.14/315SJT83SEK
MONOPRICE 5292 Strömkabel 15a 6 fot svart | AE7EMC 5XFL8 52926ft.14/315SJT142SEK
MONOPRICE 5293 Nätsladd 15a 10 fot svart | AE7EMD 5XFL9 529310ft.14/315SJT304SEK
MONOPRICE 5294 Nätsladd 15a 15 fot svart | AE7EME 5XFN0 529415ft.14/315SJT279SEK
MONOPRICE 5295 Nätsladd 15a 25 fot svart | AE7EMF 5XFN1 529525ft.14/315SJT504SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONOPRICE 5286 Nätsladd 13a 10 Fot Svart
147SEK /enhet