Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0194 Draghandtag gängade hål nylon | AD8MLL 4KZW4

MONROE PMP PH-0194 Draghandtag gängade hål Nylon

Finns i lager
Artikel: AD8MLL Modell: PH-0194Korsreferens: 4KZW4

Få det Maj 17, Fredag
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishMatte
Grepp Dia.5 / 16 "
Grepphöjd15 / 16 "
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet484 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialNylon
Monteringshålcentrum till centrum4.125 "
MonteringstypGängade hål
Operating temp.-22 grader till 230 grader F.
Projektion1-29 / 64 "
Skruvstorlek1 / 4-20
Tråddjup23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekFärgFinishTråddjupGrepp Dia.LastkapacitetMaterialMonteringshålcentrum till centrumPris
MONROE PMP MA-C763-010 Draghandtag gängade hål 3-15 / 16 tum höjd | AD8MLD 4KZV3 MA-C763-010M6SvartPulverlackat7 / 16 "33 / 64 "899 lb.Aluminium3-15 / 16 "265SEK
MONROE PMP MA-C763-020 Draghandtag gängade hål 4-13 / 32 tum höjd | AD8MLE 4KZV4 MA-C763-020M6SvartPulverlackat25 / 64 "33 / 64 "843 lb.Aluminium4-13 / 32 "264SEK
MONROE PMP MA-C763-030 Draghandtag gängade hål 5-3 / 64 tum höjd | AD8MLF 4KZV6 MA-C763-030M6SvartPulverlackat15 / 32 "43 / 64 "1237 lb.Aluminium5-3 / 64 "366SEK
MONROE PMP MA-C763-040 Draghandtag gängade hål 6-5 / 16 tum höjd | AD8MLG 4KZV7 MA-C763-040M6SvartPulverlackat15 / 32 "43 / 64 "1124 lb.Aluminium6-5 / 16 "384SEK
MONROE PMP MA-C763-080 Drahandtag Gängade hål 15-3/4 tum höjd | AD8MLJ 4KZW1 MA-C763-080M8SvartPulverlackat15 / 32 "43 / 64 "180 lb.Aluminium15.75 "815SEK
MONROE PMP PH-0193 Gängade hål med handtag 5-1 / 32 tum höjd | AD8MLK 4KZW3 PH-0193M6NaturalNatural7 / 16 "1 / 2 "1124 lb.304 Stainless Steel5.031 "842SEK
MONROE PMP PH-0195 Gängade hål med handtag nylon | AD8MLM 4KZW5 PH-01955 / 16-18SvartMatte23 / 64 "5 / 16 "506 lb.Nylon4-39 / 64 "131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0194 Draghandtag gängade hål Nylon
115SEK /enhet