Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0199 Draghandtag Ja Svetsat rostfritt stål | AD8MLR 4KZW9

MONROE PMP PH-0199 Drahandtag Ja Påsvetsat rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8MLR Modell: PH-0199Korsreferens: 4KZW9
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
344SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgNatural
FinishNatural
Grepp Dia.15 / 32 "
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet428 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialRostfritt stål
Monteringshålcentrum till centrum6-5 / 16 "
MonteringstypSvetsning
Projektion2-1 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumPris
MONROE PMP PH-0198 Drahandtag Ja Svetsat rostfritt stål | AD8MLQ 4KZW8 PH-01984-59 / 64 "337SEK
MONROE PMP PH-0200 Draghandtag Ja Svetsat rostfritt stål | AD8MLT 4KZX1 PH-02007.875 "365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0199 Drahandtag Ja Påsvetsat rostfritt stål
344SEK /enhet