Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 250-6411010 Hårdmetalländfräs 7/64 tums diameter | AH8TZB 38ZD17

MONSTER 250-6411010 Pindfräs av hårdmetall 7/64 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH8TZB Modell: 250-6411010Korsreferens: 38ZD17
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnradie Ändfräs
Hörnradie0.01 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilHörnradie
FinishBright
GradeMicro för allmänt bruk
Helix Angle30 grader
Klipplängd0.165 "
Listnummer250
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 64 "
Antal flöjt4
Total längd0.11 "
Shank Dia.0.125 "
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0063
Fartygets höjd (cm)1.14
Fartygets längd (cm)1.14
Fartygets bredd (cm)8.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Single End / Double End: Single End
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Ja
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Ja
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Ja
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.HörnradieFinishGradeHelix AngleKlipplängdListnummerTotal längdPris
MONSTER 206-603045 Corner Radius End Mill, 0.1250 tums fräsdiameter, 1 tums skärlängd | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "BrightGenerell mening30 grader1"2061 / 2 "1 116 kr
MONSTER 206-602307 Hörnradie ändfräs, 0.0150 tum Fräsdiameter, 1/2 tum Fräslängd | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "TennGenerell mening30 grader1 / 2 "2061 / 8 "165SEK
MONSTER 206-602685 Hörnradie pinnfräs, 13/16 tums fräsdiameter, 13/16 tums skärlängd | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "TennGenerell mening30 grader13 / 16 "2065 / 16 "394SEK
MONSTER 206-602839 Hörnradie pinnfräs, 0.0300 tum fräsdiameter, 1 tums skärlängd | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "TennGenerell mening30 grader1"2063 / 8 "471SEK
MONSTER 206-602851 Hörnradie pinnfräs, 0.0600 tum fräsdiameter, 1 tums skärlängd | CD2UJD 45XL53 206-6028513 / 8 "0.06 "TennGenerell mening30 grader1"2063 / 8 "479SEK
MONSTER 206-602570 Corner Radius End Mill, 0.0300 tums fräsdiameter, 3/4 tums skärlängd | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "TennGenerell mening30 grader3 / 4 "2061 / 4 "334SEK
MONSTER 206-602582 Hörnradie pinnfräs, 0.0600 tum fräsdiameter, 3/4 tums skärlängd | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "TennGenerell mening30 grader3 / 4 "2061 / 4 "340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 250-6411010 Pindfräs av hårdmetall 7/64 tums diameter
369SEK /enhet