Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORRILL 5SME59BVA1036 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/15 hk 115v Stud | AF8FKW 25TU24

MORRILL 5SME59BVA1036 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/15 hk 115v dubb

Finns i lager
Artikel: AF8FKW Modell: 5SME59BVA1036Korsreferens: 25TU24
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
3 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM Direct Drive-fläktmotor
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 25 grader C.
LagerBoll
Kroppsdia.3.437 "
Bultcirkel Dia.2-13 / 16 "
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
RamEJ STANDARD
RammaterialStål
Frekvens60 / 50 Hz
Fulllastförstärkare1.1
HP1/15
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel3 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
Monteringsmönster2-4 / 5 "Diameter bultcirkel
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter1
Utgångs-watt50
Total längd6.437 "
Fas1
KONTAKT-TYP2-stift Lyall M-2-24
RPM-räckvidd1501-1600
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.625 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8501402040

Produktvarianter

ProduktModellHPOmgivningstemp. RäckviddLagerHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotoraxeldesignVarvtal på typskyltenPris
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/60 hk 1550 rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 till 55 grader CBoll603.25 "55 grader CGängad15502 275 kr
MORRILL 5SME59BVA1079 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/15hk 115v Fäste | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15504 117 kr
MORRILL 5SME59BVA2037 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/15 Hk 208 / 230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 935 kr
MORRILL 5SME59BVA2039 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/15 Hk 208 / 230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 722 kr
MORRILL 5SME59BVA1038 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/15 hk 115v Stud | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15503 738 kr
MORRILL 5SME59BVA2080 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/15 Hk 208 / 230v | AF8FKY 25TU33 5SME59BVA20801/15-40 grader till 25 grader C.Boll50/603 13 / 16 "40 grader CFlat15504 068 kr
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Borstlös likströmsmotor 1/50 hk 1450 varv / min 0.4a | AG6THU 46N475 SSC2B13CNHEMA11/50-40 till 55 grader CEnhet603.25 "40 grader CGängad14503 034 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORRILL 5SME59BVA1036 Borstlös likströmsmotor Ecm 1/15 hk 115v dubb
3 924 kr /enhet