MORSE DRUM 1-5154SS-A Custom rostfri stationär trumrulle, 20 rpm, luftmotor | CD8YUB

MORSE DRUM 1-5154SS-A Anpassad rostfri trumvals, 20 varv / min, luftmotor

Finns i lager
Artikel: CD8YUB Modell: 1-5154SS-A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

177 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär trumrulle
Luftflödeshastighet22 SCFM
Basdimension24 "x 58"
Kapacitet torr300 Ibs
Kapacitet vätskor1000 Ibs
Trumma Dia.6 "till 28"
TrummahöjdUpp till 40 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM20 RPM
FinishBead Blast
GradeGrade 304
Hz60
InkluderarLuftkontroller, filter, regulator, smörjdon och ventiler
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
MotorTEFC
motortypLuftmotor
Antal hjul8
Fas3
Tryck20 till 40 psi
Axel Dia.1"
HastighetstypLuftkontrollerad
RemmaterialFjäderstål
TypStationär
Hjuldiameter6"
HjulmaterialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 131.4
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svetsar inte slipade eller polerade. Motorreglage ingår.

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMaterialHastighetstypTrumma RPMMotorPris
MORSE DRUM 1-5154-1 Enkel stationär trumrulle, 20 rpm, 1/2 hk, Tefc-motor | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACStålFast20 RPM-43 762 kr
MORSE DRUM 1-5154-3 Enkel stationär trumrulle, 20 rpm, 1/2 hk, växelriktare arbetsmotor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACStålVariabel20 RPM-44 201 kr
MORSE DRUM 1-5154-E1 Enkel stationär trumrulle, 20 rpm, 1/2 hk, explosionssäker motor | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACStålFast20 RPM-53 861 kr
MORSE DRUM 1-5154-E1-50 Enkel stationär trumvals, 20 rpm, 1/2 hk, explosionssäker motor | AX3KNK 1-5154-1-E50-1220V ACStålFast16 RPM-62 277 kr
MORSE DRUM 1-5154-E3 Enkel stationär trumrulle, 20 rpm, 1/2 hk, explosionssäker motor | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACStålFast20 RPM-52 837 kr
MORSE DRUM 1-5154-E3-50 Enkel stationär trumvals, 20 rpm, 1/2 hk, explosionssäker motor | AX3KNM 1-5154-3-E50-3230/400V ACStålFast16 RPM-61 399 kr
MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Enkel stationär trumrulle, 20 rpm, 1/2 hk, explosionssäker motor | AX3KNN 1-5154-3-E575-3575V ACStålFast20 RPM-51 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 1-5154SS-A Anpassad rostfri trumvals, 20 varv / min, luftmotor
177 831 kr /enhet