MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-liter, 680 kg Kapacitet, gnistbeständig | AF6EZJ

MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 liter, 680 kg kapacitet, gnistbeständig

Artikel: AF6EZJ Modell: 185AM-HD

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Kapacitet1500 Ibs
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
GnistbeständigJa
lutaDra kedjan
Tilt stilDra kedjan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.45
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 185AM-HD trumhållare med underkrok gjord med gnisttåliga delar
    • Max trumvikt 680 kg

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekArtikelMaterialGnistbeständigPris
MORSE DRUM 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-liters trumma, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumlyftare med underkrok-Nej14 559 kr
MORSE DRUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Liter, 907 kg Kapacitet | AF6EZE 185A-GR2000 Ibs22.5 "55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Nej37 715 kr
MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-liters trumma, Geared Tilt, 680Kg Cap | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetKolstålNej18 151 kr
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, Rostfritt Stål, 208-Liter, 680 kg Kapacitet | AF6EZG 185A-HDSS1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetRostfritt stålJa36 751 kr
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-liter, 363 kg Kapacitet, gnistbeständig | AF6EZH 185AM800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, 3-delad trumhållare, 208-liters ståltrumma, 363 kg Keps | AF6EZK 185G800 Ibs22.5 "30 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetStålNej18 233 kr
MORSE DRUM 185G-HD Kontrol-Karrier, 3-delad trumhållare, 208-liters ståltrumma, 680 kg Keps | AF6EZL 185G-HD1500 Ibs22.5 "55/30 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet--21 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 liter, 680 kg kapacitet, gnistbeständig