MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, Rostfritt Stål, 208-Liter, 680 kg Kapacitet | AF6EZG

MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rostfritt stål, 208 liter, 680 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EZG Modell: 185A-HDSS

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Kapacitet1500 Ibs
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
GradeGrade 304
MaterialRostfritt stål
GnistbeständigJa
lutaDra kedjan
Tilt stilDra kedjan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.3
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytta laddade trummor med lyft eller kran med denna lyftare under kroken
    • Tiltmekanism för dragkedja för att hjälpa dina anställda att avsluta jobb med precision
    • Byggd för att stödja ståltrummor
    • Häll ut innehållet från en trumma med lyftarens dispenseringsfunktion
    • Designad för att hantera upp till 680 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekArtikelMaterialGnistbeständigPris
MORSE DRUM 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-liters trumma, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumlyftare med underkrok-Nej14 559 kr
MORSE DRUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Liter, 907 kg Kapacitet | AF6EZE 185A-GR2000 Ibs22.5 "55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Nej37 715 kr
MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-liters trumma, Geared Tilt, 680Kg Cap | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetKolstålNej19 704 kr
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-liter, 363 kg Kapacitet, gnistbeständig | AF6EZH 185AM800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-liter, 680 kg Kapacitet, gnistbeständig | AF6EZJ 185 AM-HD1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, 3-delad trumhållare, 208-liters ståltrumma, 363 kg Keps | AF6EZK 185G800 Ibs22.5 "30 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetStålNej18 233 kr
MORSE DRUM 185G-HD Kontrol-Karrier, 3-delad trumhållare, 208-liters ståltrumma, 680 kg Keps | AF6EZL 185G-HD1500 Ibs22.5 "55/30 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet--21 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, rostfritt stål, 208 liter, 680 kg kapacitet
36 751 kr /enhet