MORSE DRUM 285XGR Forklift Karrier, 208L, 2500 lbs. Capacity | AF6FAX

MORSE DRUM 285XGR Gaffeltruck, 208L, 2500 lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6FAX Modell: 285XGR

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruckar
Drum ActionLyft, häll, transport
Trumma Dia.22.5 "
TrummaterialRibbat stål
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStängt
Gaffellängd27 "
Gaffelficka djup26 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek25 "
Halv full kapacitet1250 Ibs
Lastkapacitet2500 kg
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypManuell, dragkedja
andraGaffelficka minsta öppning 25 "
lutaDra kedjan
TiltdriftstypDra kedjan
Bredd över gafflar38 "
Bredd mellan gafflarna25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Styr och flytta fullastade trummor med denna lyftare
    • Lutar med en dragkedja för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med noggrannhet
    • Byggd för att stödja ståltrummor
    • Doseringsfunktion för att försiktigt hälla ut trummans innehåll
    • Njut av förbättrad transportkontroll med denna lyftares mångsidiga gaffeltruckfickor
    • Rymmer upp till 1134 kg

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 285A gaffeltruck, 800 lbs. Laod kapacitet, upp till 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AManuell, dragkedjaFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.800 IbsLyft, häll, transport117 589 kr
MORSE DRUM 285A-BP Gaffeltruck, 208L, 12V DC-batteri, Power Tilt, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FAN 285A-BPBatteri, trådbunden kontrollFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport173 351 kr
MORSE DRUM 285A-GR Gaffeltruck, 208L, 30 eller 55 gal., 2000 lbs. Kapacitet | AF6FAP 8NF69 285A-GRManuell, dragkedjaRibbat stålStängt30 gal. , 55 gal.2000 IbsLyft, häll, transport139 684 kr
MORSE DRUM 285A-HD Gaffeltruck, 55.8 cm -59.7 cm Diameter 208L trumma, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FAQ 285A-HDManuell, dragkedjaFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport120 660 kr
MORSE DRUM 285AM-HD Gaffeltruck, 208L, 1500 lbs. Kapacitet, gnistbeständig | AF6FAT 285 AM-HDManuell, dragkedjaFiber, Plast, StålStängtUpp till 55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport1-
RFQ
MORSE DRUM 285G gaffeltruck med 3 trumhållare, 208L, 800 lbs. Kapacitet | AF6FAU 285GManuell, dragkedjaRibbat stålStängt30 gal. , 55 gal.800 IbsLyft, häll, transport122 809 kr
MORSE DRUM 285G-HD Gaffeltruck med 3 trumhållare, 208L, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FAV 285G-HDManuell, dragkedjaRibbat stålStängt30 gal. , 55 gal.1500 IbsLyft, häll, transport125 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 285XGR Gaffeltruck, 208L, 2500 lbs. Kapacitet
50 641 kr /enhet