MORSE DRUM 286-1 gaffelmonterad trumförare, 1000 lbs. Kapacitet | CD8YRW

MORSE DRUM 286-1 gaffelfäste trumhantering, 1000 lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: CD8YRW Modell: 286-1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 985 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltrucksbilagor
Drum ActionHiss, Transport
TrummaterialKantfiber , Kantplast , Kantstål
Trummans storlekÖver 50 pund.
Trummans storlek30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
TrumtypStängt, öppet
FinishPulverlackat
Gaffelficka djup26 5 / 8 "
Höjd35 5 / 8 "
KäftmaterialStål
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Min. Trumhöjd18 "
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypManuell
GnistbeständigNej
TypEj gnistbeständig
Bredd29 5 / 8 "
Bredd mellan gafflarna16 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.9
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 286M-1 Gaffelmonterad trumförare, gnistbeständig, 1000 lbs. Kapacitet | CD8YRX 286M-1ManuellKantfiber , Kantplast , KantstålStängt, öppet30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1000 IbsHiss, Transport1-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 286-1 gaffelfäste trumhantering, 1000 lbs. Kapacitet
16 985 kr /enhet