MORSE DRUM 288-1 Gaffelfäste trumhanterare, 1 trumhanterare, 1 huvud för trumma, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FBC

MORSE DRUM 288-1 gaffelfäste trumhanterare, 1 trumhanterare, 1 huvud för trumman, 1500 lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6FBC Modell: 288-1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltrucksbilagor
Drum ActionHiss, Transport
Trumhuvud1
TrummahöjdMinst 24 "
TrummaterialFiber, kantad plast, stål
Trummans storlek30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
TrumtypStängt, öppet
Gaffelfickstorlek16 1 / 2 "
KäftmaterialStål
Längd27 "
Lastkapacitet1500 Ibs
Min. Trumhöjd24 "
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypManuell, mekaniskt automatiserad
andraGaffelficka minsta öppning 16.5 "
TypEnkel trumma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.65
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytta trummor från upphöjda områden med denna lyftare
    • Byggd för att hantera stål, fiber eller plasttrummor
    • Njut av förbättrad kontroll med denna lyftares mångsidiga gaffeltruckfickor
    • Designad för att hantera upp till 680 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 288-1-2H Gaffelfäste trumhanterare, 1 trumhanterare, 2 huvuden för trumma, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FBD 288-1-2HManuell, mekaniskt automatiseradFiber, kantad plast, stålStängt, öppet30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 IbsHiss, Transport142 707 kr
MORSE DRUM 288-2 gaffelfäste trumhanterare, 2 trumhanterare, 1 huvud per trumma, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FBE 288-2Manuell, mekaniskt automatiseradFiber, kantad plast, stålStängt, öppet30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 IbsHiss, Transport246 382 kr
MORSE DRUM 288-2-2H gaffeltrucktillbehör, 2 trumförare, 2 huvuden per trumma, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FBF 288-2-2HManuell, mekaniskt automatiseradFiber, kantad plast, stålStängt, öppet30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 IbsHiss, Transport274 529 kr
MORSE DRUM 287 Trumma för truckmonterad gaffeltruck, 1 huvud per trumma, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FBH 287Manuell, mekaniskt automatiseradFiber , Kantfiber , Kantplast , Kantstål , StålStängt, öppet30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 IbsHiss, Transport120 452 kr
MORSE DRUM 287-2H Trumma för truckmonterad gaffeltruck, 2 huvuden per trumma, 1500 lbs. Kapacitet | AF6FBJ 287-2HManuell, mekaniskt automatiseradFiber , Kantfiber , Kantplast , Kantstål , StålStängt, öppet30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 IbsHiss, Transport135 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 288-1 gaffelfäste trumhanterare, 1 trumhanterare, 1 huvud för trumman, 1500 lbs. Kapacitet
28 425 kr /enhet