MORSE DRUM 310-3-50 Tilt-To-Load-trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230/440V, 50 Hz | CD8YUX

MORSE DRUM 310-3-50 Tilt-to-load trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230/440V, 50 Hz

Artikel: CD8YUX Modell: 310-3-50
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

194 663 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps2.9/5A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
Trumma RPM4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlek30 till 55 gal.
ExplosionssäkerNej
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas3
Spänning230/400V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 427.5
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontroller säljs separat

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 310-3-575 Tilt-To-Load trumtumlare, 5-20 RPM, 3 Fas, 575V, 60Hz, Tefc | AF6FGG 310-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-190 858 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-A ​​Tilt-to-load trumtumlare, 5-20 rpm, luftmotor | AF6FGH 310-A----5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-193 200 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-1 Tilt-To-Load trumtumlare, 5-20 RPM, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YUU 310-1-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-192 614 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-1-50 Tilt-To-Load-trumtumlare, 5-20 RPM, 1 Fas, 220V, 50 Hz | CD8YUV 310-1-50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-203 445 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-3 Tilt-To-Load trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230/460V, 60 Hz | CD8YUW 310-3-3208-230/ 460V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-191 004 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-E1 Tilt-To-Load-trumtumlare, 5-20 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YUY 310-E1-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-219 252 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-E1-50 Tilt-To-Load trumtumlare, 4-16 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 110/220V, 50 Hz | CD8YUZ 310-1-E50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-225 400 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50 Tilt-to-load trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230/440V, 50 Hz
194 663 kr /enhet