MORSE DRUM 310-E1 Tilt-To-Load-trumtumlare, 5-20 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YUY

MORSE DRUM 310-E1 Tilt-To-Load-trumtumlare, 5-20 rpm, explosionssäker, 1-fas, 115/230V, 60 Hz

Finns i lager
Artikel: CD8YUY Modell: 310-E1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

219 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps11.5/ 10.5/ 21A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
Trumma RPM5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlek30 till 55 gal.
ExplosionssäkerJa
Frekvens60 Hz
Hz60
MotorExplosionssäker
MotorkapslingsdesignExplosionssäker
Fas1
Spänning115/ 208-230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 450
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontroller säljs separat

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 310-3-575 Tilt-To-Load trumtumlare, 5-20 RPM, 3 Fas, 575V, 60Hz, Tefc | AF6FGG 310-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-190 858 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-A ​​Tilt-to-load trumtumlare, 5-20 rpm, luftmotor | AF6FGH 310-A----5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-193 200 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-1 Tilt-To-Load trumtumlare, 5-20 RPM, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YUU 310-1-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-192 614 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-1-50 Tilt-To-Load-trumtumlare, 5-20 RPM, 1 Fas, 220V, 50 Hz | CD8YUV 310-1-50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-203 445 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-3 Tilt-To-Load trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230/460V, 60 Hz | CD8YUW 310-3-3208-230/ 460V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-191 004 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-3-50 Tilt-To-Load-trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230/440V, 50 Hz | CD8YUX 310-3-50-3230/400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-194 663 kr
RFQ
MORSE DRUM 310-E1-50 Tilt-To-Load trumtumlare, 4-16 RPM, Explosionssäker, 1 Fas, 110/220V, 50 Hz | CD8YUZ 310-1-E50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-225 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 310-E1 Tilt-To-Load-trumtumlare, 5-20 rpm, explosionssäker, 1-fas, 115/230V, 60 Hz
219 252 kr /enhet