MORSE DRUM 405M trumhållare, 1.82 m, gnistbeständig, handpumplyft, handvev, 363 kg lock | AF6EXN

MORSE DRUM 405M trumfäste, 1.82 m, gnistbeständig, handpumplyft, handvev, 363 kg lock

Artikel: AF6EXN Modell: 405M

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrummor
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd72 "
TrummaterialStål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStål
Höjd72 "
Längd72.5 "
HissHand pump
LyftstilHand pump
GnistbeständigJa
lutaHandvev
Tilt stilHandvev
Hjuldiameter8"
Hjul8 Tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 210.6
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)200.66
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Organisera och hämta trummor enkelt med denna rackare
    • Handvev tiltmekanism för att hjälpa dina anställda att utföra jobb med precision
    • Designad för att stödja ståltrummor
    • Flytta trummor dit vart jobbet tar dig med den här trumställenhetens hjul
    • Gnistbeständig för att främja säkra arbetsförhållanden
    • Häll enkelt ut innehållet från en trumma med denna rackers dispenseringsfunktion

Produktvarianter

ProduktModellExplosionssäkerLyftstilMotor kontrollMotorkapslingsdesignFasTilt stilSpänningPris
MORSE DRUM 405 Trumställ, 1.82 m, manuell lyft & tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EWX 405-Hand pump---Handvev-59 716 kr
MORSE DRUM 405-110 Trumställ, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-fas, 363 kg Kapacitet | AF6EWY 405-110NejAC-Helt sluten fläktkyld1AC115V AC100 405 kr
MORSE DRUM 405-111 Trumställ, 1.82m, Power Lift & Tilt, Explosionssäker 1-ph, 363 kg Keps | AF6EWZ 405-111JaAC-Explosionssäker1AC115/230V AC110 358 kr
MORSE DRUM 405-112 Trumställ, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Explosionssäker 3-ph, 363 kg Keps | AF6EXA 405-112----3-230/ 460V94 053 kr
RFQ
MORSE DRUM 405-113 Trumställ, 1.82m, Power Lift & Tilt, 3-Fas, 363 kg Kapacitet | AF6EXB 405-113NejAC-Helt sluten fläktkyld3AC230/460V AC104 064 kr
MORSE DRUM 405-114 Trumställ, 1.82 m, luftkraftlyft och tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EXC 405-114-LuftkraftPå/av-ventil--Luftkraft-98 575 kr
MORSE DRUM 405-115 Trumställ, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EXD 405-115-BatteridriftInbyggt--Batteridrift-93 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 405M trumfäste, 1.82 m, gnistbeständig, handpumplyft, handvev, 363 kg lock