Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM 41 Horisontell trumlyftkrok, 454 kg Kapacitet | AF6EXX 8A372

MORSE DRUM 41 Horisontell trumlyftkrok, 454 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EXX Modell: 41Korsreferens: 8A372
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
1 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
HandlingHorisontell
Kapacitet1000 Ibs
Trumkapacitet55 Gallon
Trummahöjd34 "till 36"
TrummaterialStål
Trummans storlek55 gal.
GnistbeständigNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Transportera lastade trummor med lyft eller kran med denna lyftare under kroken
    • Designad för att hantera ståltrummor
    • Byggd för att rymma upp till 454 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellGnistbeständigKapacitetPris
MORSE DRUM 41M horisontell trumlyftkrok, gnistbeständig, 454 kg Kapacitet | AF6EXY 41MJa1000 Ibs2 312 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 41 Horisontell trumlyftkrok, 454 kg Kapacitet
1 799 kr /enhet