MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-märkt Hydra-Lift Trumrulle, 400v, 50Hz, 3 Fas, 454 kg Keps | AG7GUC

MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-märkt Hydra-Lift-trumrulle, 400v, 50Hz, 3-fas, 454 kg lock

Finns i lager
Artikel: AG7GUC Modell: 456-3-50-CE

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

207 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Drum Roller
Amps1.8A
Kapacitet torr400 Ibs
Kapacitet vätskor1000 Ibs
Trumma Dia.6 "till 26"
TrummahöjdUpp till 40 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut
TrumtypStål och plast
Frekvens50 Hz
HP1 hk
Hz50
HissKraftlyft
LyftstilHandtruck eller hiss
Max. Hydrauliskt tryck2100 psi
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas3
Rullkapacitet1000 Ibs
FartVariabel
HastighetstypVariabel
lutaHandbil eller lyft
Tilt stilErgonomisk driven hydraulik
Timer RangeUpp till 16 timmar
TypStationär
Spänning400V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 649.8
Fartygets höjd (cm)180.34
Fartygets längd (cm)228.6
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 3-fas / 400v version av Morse Drum 456 CE-märkt Hydra-lift trumvals. Inkluderar CE-märkning och testad i enlighet med det europeiska maskindirektivet
    • Rotera det torra eller flytande innehållet i en sluten ståltrumma upp till 200 liter (55 gallon). Använd POLY-456 om du behöver rotera en plasttrumma
    • Enheten levereras med driven tilt för att flytta en upprätt trumma till horisontellt läge. Roterar trumman med en variabel hastighet mellan 4 - 16 RPM och inkluderar en timer
    • Inkluderar (i) hydraulisk trumvals, (ii) grindhölje med säkerhetsspärr, (iii) externa kontroller och (iv) fartyg i en exportlåda. Ej för användning i farliga miljöer

Produktvarianter

ProduktModellFasHzSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-märkt Hydra-Lift Trumrulle, 220v, 50Hz, 1 Fas, 454 kg Keps | AG7GUB 456-1-50-CE1-220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs212 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-märkt Hydra-Lift-trumrulle, 400v, 50Hz, 3-fas, 454 kg lock
207 690 kr /enhet