MORSE DRUM 456-serien CE-märkta Hydra-Lift-trumrullar


Filter
Trumdia: 6 "till 26" , Trumhöjd: Upp till 40 " , HP: 1 hk , Lyftstil: Handtruck eller hiss , Max. Hydrauliskt tryck: 2100 psi , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Tiltstil: Ergonomisk driven hydraulik , Timerintervall: Upp till 16 timmar , Typ: Stationär
StilModellFasHzSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris (ex moms)
A
456-1-50-CE
1-220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs212 373 SEK
A
456-3-50-CE
3-400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs207 690 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?