MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-märkt Hydra-Lift Trumrulle, 220v, 50Hz, 1 Fas, 454 kg Keps | AG7GUB

MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-märkt Hydra-Lift-trumrulle, 220v, 50Hz, 1-fas, 454 kg lock

Artikel: AG7GUB Modell: 456-1-50-CE
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

212 373 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Drum Roller
Amps6.2A
Kapacitet torr400 Ibs
Kapacitet vätskor1000 Ibs
Trumma Dia.6 "till 26"
TrummahöjdUpp till 40 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut
TrumtypStål och plast
Frekvens50 Hz
HP1 hk
Hz50
HissKraftlyft
LyftstilHandtruck eller hiss
Max. Hydrauliskt tryck2100 psi
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas1
HastighetstypVariabel
lutaHandbil eller lyft
Tilt stilErgonomisk driven hydraulik
Timer RangeUpp till 16 timmar
TypStationär
Spänning220V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 649.8
Fartygets höjd (cm)180.34
Fartygets längd (cm)228.6
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 1-fas / 220v modell av Morse Drum 456 CE-märkt hydraulisk vals. Liknar Hydra-lift-serien men med CE-certifiering för användning på europeiska marknader
    • Perfekt för att rulla det slutna innehållet i en ståltrumma upp till 208 liter (55 gallon). Valfritt POLY-456 tillbehör finns för rullning av en plasttrumma
    • Driven hydraulisk lutning tar en upprätt trumma och rör sig i ett horisontellt läge för rullning. Använder åtta neoprenhjul för att rotera trumman med en hastighet på 4 - 16 varv / min
    • Komplett paket som inkluderar trumvalsen, säkerhetshölje med spärr, extern NEMA 4/12 kontroller och exportlåda för sjötransport om så önskas
    • Blandning av en sluten trumma eliminerar föroreningsrisk, spill och rengöringskostnader + förbättrar arbetstagarnas säkerhet genom att minska exponeringen för trummans innehåll. Denna CE-märkta trumvals är konstruerad för användning i icke farliga miljöer

Produktvarianter

ProduktModellFasHzSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-märkt Hydra-Lift Trumrulle, 400v, 50Hz, 3 Fas, 454 kg Keps | AG7GUC 456-3-50-CE3-400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut1000 Ibs207 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-märkt Hydra-Lift-trumrulle, 220v, 50Hz, 1-fas, 454 kg lock
212 373 kr /enhet