MORSE DRUM 510S-XR Vertikallyftande trumhällare förlängd räckvidd, manuell lyft och lutning, 272 kg lock | AF6ETC

MORSE DRUM 510S-XR trumhällare för vertikalt lyft, utvidgad räckvidd, manuell lyftning och lutning, 272 kg lock

Artikel: AF6ETC Modell: 510S-XR
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

158 072 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhällar med vertikalt lyft med utökad räckvidd
HandlingLyft, transport och dispensering
Kapacitet600 Ibs
Dispenseringshöjd60 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlekUpp till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Höjd78 "
Längd37.0375 "
HissHand pump
LyftstilHand pump
lutaHandvev
Tilt stilHandvev
Svängradie61 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 355.5
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Transportera och manövrera tunga trummor med denna lyftare
    • Manuell lutningsmekanism för låg nivåhällning
    • Designad för att stödja stål- eller fibertrummor
    • Flytta trummor till vart jobbet tar dig med denna bärbara lyftare
    • Häll enkelt ut innehållet från trumman med den här lyftarens doseringsfunktion
    • Byggd med en låsmekanism för att förhindra att enheten flyttas runt under användning

Produktvarianter

ProduktModellLyftstilTilt stilPris
MORSE DRUM 510S-XR-110 Vertikallyft trumutgjutare 1.52 mw/förlängd räckvidd, kraftlyft/lutning, 272 kg lock | AF6ETD 510S-XR-110ACAC218 081 kr
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-114 Vertikallyft trumhällare 1.52mw/extern räckvidd, luftkraftlyft/lutning, 272 kg lock | AF6ETE 510S-XR-114LuftkraftLuftkraft218 081 kr
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-115 Vertikallyft trumhällare 1.52mw/ext räckvidd, DC Power Lift/Tilt, 272Kg Cap | AF6ETF 510S-XR-115BatteridriftBatteridrift209 300 kr
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-120 Vertical-Lift trumhällare 1.52mw/Ext Reach , Power Lift, Manuell Tilt, 272Kg | AF6ETG 510S-XR-120ACHandvev187 345 kr
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-124 Vertikallyft trumhällare 1.52mw/ext räckvidd, luftkraftlyft, 272Kg | AF6ETH 510S-XR-124LuftkraftHandvev177 100 kr
RFQ
MORSE DRUM 510S-XR-125 Vertikallyft trumhällare 1.52mw/ext räckvidd, DC Power Lift, Manuell Tilt,272Kg | AF6ETJ 510S-XR-125BatteridriftHandvev178 563 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 510S-XR trumhällare för vertikalt lyft, utvidgad räckvidd, manuell lyftning och lutning, 272 kg lock
158 072 kr /enhet