MORSE DRUM 510SS-110 Vertikallyft trumhällare, 1.52m, Power Lift & Tilt, Rostfritt stål | AF6EQR

MORSE DRUM 510SS-110 Vertikallyfttrumma, 1.52 m, Power Lift & Tilt, rostfritt stål

Artikel: AF6EQR Modell: 510SS-110
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

345 125 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikallyftande trumhällare
HandlingLyft, transport och dispensering
Amperage Draw11.8A
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd60 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlekUpp till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerNej
FinishBead Blast
Frekvens60 Hz
GradeGrade 304
Höjd78 "
HP1 hk
Hz60
Längd50.5 "
Hissnätström
LyftstilAC
MaterialRostfritt stål
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas1
RotationstypFramåt bakåt
lutanätström
Tilt stilAC
Svängradie61 "
TypEnstegs
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 301.95
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTilt stilDispenseringshöjdHöjdSvängradieTypSpänningArtikelLängdPris
MORSE DRUM 510 Vertikallyft trumhällare, 1.52m, Handpumplyft, Handvev, 363 kg Lock | AF6EMZ 510Handvev60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft-88 330 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-110 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, kraftlyft & tilt, 363 kg Kapacitet | AF6ENA 510-110AC60 "78 "61 "Enstegs115V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "123 091 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-113 Vertikallyftande trumhällare, 1.52 m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Lock | AF6ENB 510-113AC60 "78 "61 "Enstegs230/460V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "128 800 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-114 Vertikallyftande trumutgjutare, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Keps | AF6ENC 510-114Luftkraft60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft50.5 "123 384 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-115 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6END 510-115Batteridrift60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft50.5 "117 822 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-117 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Cap | AF6ENE 510-117AC60 "78 "61 "Enstegs220V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "128 068 kr
RFQ
MORSE DRUM 510-120 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, kraftlyft, handvev, 363 kg lock | AF6ENF 510-120Handvev60 "78 "61 "Enstegs115V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "106 333 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 510SS-110 Vertikallyfttrumma, 1.52 m, Power Lift & Tilt, rostfritt stål
345 125 kr /enhet