MORSE DRUM 620-110 Drum Racker, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWM

MORSE DRUM 620-110 Trumställ, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet

Artikel: AF6EWM Modell: 620-110
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

183 393 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumställare
Basdimension60 "x 41"
Drum ActionLyft, Tilt, Transport
TrummaterialFiber, kantad plast, stål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStängd, kantad
KapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
RamtypTvåstegs
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60
InkluderarPad Kit för plasttrummor
Inström11.8A
Längd61.5 "
Hissnätström
Lyftdriftstypnätström
Lastkapacitet800 Ibs
Max. Höjd136.25 "
Max. Inredningshöjd102 "
Min. Höjd79 "
MotorTEFC
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypBatteri, AC Power
andraInkluderar dynkit för plasttrumma
Fas1
lutanätström
Tiltdriftstypnätström
Svängradie68.25 "
TypTvåstegs
Spänning115V AC
Hjuldiameter5"
Bredd40.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 405
Fartygets höjd (cm)210.82
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stapla och hämta trummor enkelt med denna rackare
    • AC-driven tiltmekanism för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med noggrannhet
    • Utformad för att hantera stål- eller plasttrummor
    • Flytta trummor dit vart jobbet tar dig med den här trumställenhetens hjul
    • Byggd med en golvlåsmekanism för att förhindra att enheten flyttar sig när den används
    • Kan hantera upp till 363 kg

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypDrum ActionTrummaterialTiltdriftstypSvängradieTypSpänningBreddPris
MORSE DRUM 611-110 Trumställ, Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWC 611-110Batteri, AC PowerLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålnätström61 "Enstegs115V AC35.75 "169 489 kr
RFQ
MORSE DRUM 611-114 Trumställ, Air Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWD 611-114Manuell, pneumatiskt automatiseradLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålLuftkraft61 "Enstegs-35.75 "247 354 kr
RFQ
MORSE DRUM 611-115 Drum Racker, 1.42m, DC Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWE 611-115BatteriLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålBatterikraft61 "Enstegs12V DC35.75 "164 659 kr
RFQ
MORSE DRUM 611-117 Trumställ, 1.42 m, 50Hz Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWF 611-117Batteri, AC PowerLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålnätström61 "Enstegs220V AC35.75 "174 026 kr
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 trumhållare, 1.42 m, gnistmotstånd, Air Power Lift/Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWG 611M-114Manuell, pneumatiskt automatiseradLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålLuftkraft61 "Enstegs-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-114 Drum Racker, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWN 620-114Manuell, pneumatiskt automatiseradLyft, Tilt, TransportFiber, kantad plast, stålLuftkraft68.25 "Tvåstegs-40.25 "263 308 kr
RFQ
MORSE DRUM 620-115 Drum Racker, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWP 620-115BatteriLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålBatterikraft68.25 "Tvåstegs12V DC40.25 "179 588 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 620-110 Trumställ, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet
183 393 kr /enhet