MORSE DRUM 611-110 Trumställ, Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWC

MORSE DRUM 611-110 Trumrackare, Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet

Artikel: AF6EWC Modell: 611-110
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

169 489 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumställare
Basdimension46 "x 36"
Drum ActionLyft , Rack , Tilt , Transport
TrummaterialFiber, kantad plast, stål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStängd, kantad
KapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
RamtypEnstegs
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60
InkluderarPad Kit för plasttrummor
Inström11.8A
Längd54.5 "
Hissnätström
Lyftdriftstypnätström
Lastkapacitet800 Ibs
Max. Höjd90.5 "
Max. Inredningshöjd56 "
Min. Höjd78 "
MotorTEFC
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypBatteri, AC Power
andraInkluderar dynkit för plasttrumma
Fas1
lutanätström
Tiltdriftstypnätström
Svängradie61 "
TypEnstegs
Spänning115V AC
Hjuldiameter5"
Bredd35.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 330.75
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stapla och hämta trummor enkelt med denna rackare
    • Kraftig lutningsmekanism för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med precision
    • Designad för att stödja stål- eller plasttrummor
    • Flytta trummor dit du behöver med den här bärbara rackaren
    • Byggd med en låsmekanism för att förhindra att enheten av misstag rör sig iväg
    • Kan hantera upp till 363 kg

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypDrum ActionTrummaterialTiltdriftstypSvängradieTypSpänningBreddPris
MORSE DRUM 611-114 Trumställ, Air Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWD 611-114Manuell, pneumatiskt automatiseradLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålLuftkraft61 "Enstegs-35.75 "247 354 kr
RFQ
MORSE DRUM 611-115 Drum Racker, 1.42m, DC Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWE 611-115BatteriLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålBatterikraft61 "Enstegs12V DC35.75 "164 659 kr
RFQ
MORSE DRUM 611-117 Trumställ, 1.42 m, 50Hz Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWF 611-117Batteri, AC PowerLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålnätström61 "Enstegs220V AC35.75 "174 026 kr
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 trumhållare, 1.42 m, gnistmotstånd, Air Power Lift/Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWG 611M-114Manuell, pneumatiskt automatiseradLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålLuftkraft61 "Enstegs-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-110 Drum Racker, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWM 620-110Batteri, AC PowerLyft, Tilt, TransportFiber, kantad plast, stålnätström68.25 "Tvåstegs115V AC40.25 "183 393 kr
RFQ
MORSE DRUM 620-114 Drum Racker, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWN 620-114Manuell, pneumatiskt automatiseradLyft, Tilt, TransportFiber, kantad plast, stålLuftkraft68.25 "Tvåstegs-40.25 "263 308 kr
RFQ
MORSE DRUM 620-115 Drum Racker, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet | AF6EWP 620-115BatteriLyft , Rack , Tilt , TransportFiber, kantad plast, stålBatterikraft68.25 "Tvåstegs12V DC40.25 "179 588 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 611-110 Trumrackare, Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L trumma, 800 lbs. Kapacitet
169 489 kr /enhet