Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
263 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Trumställare
Basdimension
60 "x 41"
Drum Action
Lyft, Tilt, Transport
Trummaterial
Fiber, kantad plast, stål
Trummans storlek
55 gal.
Trumtyp
Stängd, kantad
Ramtyp
Tvåstegs
Inkluderar
Pad Kit för plasttrummor
Längd
61.5 "
Hiss
Luftkraft
Lyftdriftstyp
Luftkraft
Lastkapacitet
800 Ibs
Max. Höjd
136.25 "
Max. Inredningshöjd
102 "
Min. Höjd
79 "
Antal trummor
1
Antal trummor
1
Driftstyp
Manuell, pneumatiskt automatiserad
andra
Inkluderar dynkit för plasttrumma
luta
Luftkraft
Tiltdriftstyp
Luftkraft
Svängradie
68.25 "
Typ
Tvåstegs
Hjuldiameter
5"
Bredd
40.25 "
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
472.95
Fartygets höjd (cm)
210.82
Fartygets längd (cm)
187.96
Fartygets bredd (cm)
121.92
HS-kod
8428900390
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Morse Drum 620-114 är en tvåstegs, luftdriven trumhållare som säkert kan lyfta 55 gal stål- eller plastfat upp till en höjd av 102 tum (8.5 fot). Den kan också luta trummor till horisontella lägen och skjuta in dem i trumställningar.
Denna MORStak trumhållare kan lätt nå 4-vånings trumställningar med övre hyllor och klarar en maximal vikt på 800 lb. Armarna på trumhållaren kan lätt glida in i de trånga utrymmena under krökningen av en horisontell trumma.
Den har en kompakt bas med en svängradie på 6 fot, 5-tums framhjul, två lättanvända ventilhandtag och en frigöringsklämma.
Den levereras med ett trumkuddssats för att ge stöd åt en flexibel plasttrumma och för att minska den maximala trumvaggans bredd från 19 till 13 tum.