MORSE DRUM 85G Drum-Barrier, 208-liters ståltrumma, 3-delad trumhållare, 363 kg Kapacitet | AF6FAL

MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, 208-liters ståltrumma, 3-delad trumhållare, 363 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6FAL Modell: 85G

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med hål med handhållen tiltkontroll för att lyfta och hälla trumman inom räckvidd
Kapacitet800 Ibs
Trumma Dia.22.5 "
Trumhållarens bredd8"
TrummaterialStål
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypRäfflad
GnistbeständigNej
lutaManuell
Tilt stilManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trumskarrier under kroken med en trestyckehållare i tre delar

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.MaterialGnistbeständigPris
MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208-liters ståltrumma, 363 kg Kapacitet | AF6FAF 9EZ84 8522.5 "KolstålNej8 247 kr
MORSE DRUM 85i-SS Drum-Barrier, 208-liters ståltrumma, rostfritt stål, 363 kg Kapacitet | AF6FAG 85i-SS22.5 "Rostfritt stålNej19 028 kr
MORSE DRUM 85A Trumkarrier, 57.1 cm Diameter 208-liters ståltrumma, handtilt, 363 kg Keps | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Nej6 827 kr
MORSE DRUM 85AM Trumbärare, 208-liters ståltrumma, gnistbeständig, 363 kg Kapacitet | AF6FAJ 85AM22.5 "-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Diameter Ståltrumma, Hand Tilt, 363 kg Keps | AF6FAK 85C21 "till 23"-Nej6 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, 208-liters ståltrumma, 3-delad trumhållare, 363 kg kapacitet
9 706 kr /enhet