MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Diameter Ståltrumma, Hand Tilt, 363 kg Keps | AF6FAK

MORSE DRUM 85C Trumfäste, 53.3 cm - 58.4 cm Diameter Ståltrumma, Hand tilt, 363 kg Cap

Finns i lager
Artikel: AF6FAK Modell: 85C

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med hål med handhållen tiltkontroll för att lyfta och hälla trumman inom räckvidd
Kapacitet800 Ibs
Trumma Dia.21 "till 23"
TrumhållareCinch Chain och Ratchet
TrummaterialStål, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStål eller fiber
GnistbeständigNej
lutaManuell
Tilt stilManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trumkarrier under kroken som accepterar både fiber- och ståltrummor

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.MaterialGnistbeständigPris
MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208-liters ståltrumma, 363 kg Kapacitet | AF6FAF 9EZ84 8522.5 "KolstålNej8 247 kr
MORSE DRUM 85i-SS Drum-Barrier, 208-liters ståltrumma, rostfritt stål, 363 kg Kapacitet | AF6FAG 85i-SS22.5 "Rostfritt stålNej19 028 kr
MORSE DRUM 85A Trumkarrier, 57.1 cm Diameter 208-liters ståltrumma, handtilt, 363 kg Keps | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Nej6 827 kr
MORSE DRUM 85AM Trumbärare, 208-liters ståltrumma, gnistbeständig, 363 kg Kapacitet | AF6FAJ 85AM22.5 "-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 85G Drum-Barrier, 208-liters ståltrumma, 3-delad trumhållare, 363 kg Kapacitet | AF6FAL 85G22.5 "-Nej9 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 85C Trumfäste, 53.3 cm - 58.4 cm Diameter Ståltrumma, Hand tilt, 363 kg Cap
6 655 kr /enhet