MORSE DRUM 90-85 trumlyftare med underkrok, 322 liter, 454 kg Kapacitet | AF6EYL

MORSE DRUM 90-85 trumlyftare under kroken, 322 liter, 454 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EYL Modell: 90-85

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare med underkrok
Kapacitet1000 Ibs
Trumma Dia.25 1/16 "till 25 7/16"
TrummaterialStål
Trummans storlek85 gal.
TrumtypStål
MaterialKolstål
GnistbeständigNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Liknar Morse 90 men utformad för användning med 85 gallon / 322 liter överpackståltrummor
    • Tillverkad av kolstål, fungerar med trummor med en diameter på 63.7 - 64.6 cm
    • Inkluderar belastningstestcertifikat enligt ANSI-standarder

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.KapacitetTrummans storlekMaterialPris
MORSE DRUM 90 trumlyftare med underkrok, 208 liter, 454 kg Kapacitet | AF6EYJ 9022 1/16 "till 22 7/16"1000 Ibs55 gal.Kolstål5 356 kr
MORSE DRUM 90-30 trumlyftare med underkrok, 113 liter, 454 kg Kapacitet | AF6EYK 90-3018 1/16 "till 18 7/16"1000 Ibs30 gal.Kolstål5 796 kr
MORSE DRUM 90M trumhållare med underkrok, 208 liter, 454 kg kapacitet, gnistbeständig | AF6EYM 90M22 1/16 "till 22 7/16"1000 Ibs55 gal.Kolstål-
RFQ
MORSE DRUM 90-SS Trumlyftare med underkrok, 208 liter, 454 kg Kapacitet, SS | AF6EYN 90-SS22 1/16 "till 22 7/16"1000 Ibs55 gal.Rostfritt stål13 100 kr
MORSE DRUM 90S-HD Trumlyftare med underkrok, 907 kg Kapacitet | AF6EYP 90S-HD22 1/16 "till 22 7/16"2000 Ibs55 gal.Kolstål20 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 90-85 trumlyftare under kroken, 322 liter, 454 kg kapacitet
9 317 kr /enhet