MORSE DRUM 90S-HD Trumlyftare med underkrok, 907 kg Kapacitet | AF6EYP

MORSE DRUM 90S-HD Trumlyftare under kroken, 907 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EYP Modell: 90S-HD

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare med underkrok
Kapacitet2000 Ibs
Trumma Dia.22 1/16 "till 22 7/16"
TrummaterialStål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStål
MaterialKolstål
GnistbeständigNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Liknar Morse Drum 90 Verti-karrier men med en maximal kapacitet på 2000 lb / 907 kg
    • För användning med 55 liter / 210 liters kantade ståltrummor med säkert lock
    • Kan användas i kombination med Morse Drum 284 krokfäste, som har en maximal viktbelastning på 907 kg
    • Inkluderar belastningstestcertifikat enligt ANSI-standarder

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.KapacitetTrummans storlekMaterialPris
MORSE DRUM 90 trumlyftare med underkrok, 208 liter, 454 kg Kapacitet | AF6EYJ 9022 1/16 "till 22 7/16"1000 Ibs55 gal.Kolstål5 356 kr
MORSE DRUM 90-30 trumlyftare med underkrok, 113 liter, 454 kg Kapacitet | AF6EYK 90-3018 1/16 "till 18 7/16"1000 Ibs30 gal.Kolstål5 796 kr
MORSE DRUM 90-85 trumlyftare med underkrok, 322 liter, 454 kg Kapacitet | AF6EYL 90-8525 1/16 "till 25 7/16"1000 Ibs85 gal.Kolstål9 317 kr
MORSE DRUM 90M trumhållare med underkrok, 208 liter, 454 kg kapacitet, gnistbeständig | AF6EYM 90M22 1/16 "till 22 7/16"1000 Ibs55 gal.Kolstål-
RFQ
MORSE DRUM 90-SS Trumlyftare med underkrok, 208 liter, 454 kg Kapacitet, SS | AF6EYN 90-SS22 1/16 "till 22 7/16"1000 Ibs55 gal.Rostfritt stål13 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 90S-HD Trumlyftare under kroken, 907 kg Kapacitet
20 637 kr /enhet