MORSE DRUM 915 motordriven MORSspeed trumstaplare, lyfter upp till 3 m hög, 680 kg kapacitet | AF6EDU

MORSE DRUM 915 kraftdriven MORSpeed ​​trumstaplare, lyfter upp till 3 m hög, 680 kg kapacitet

Artikel: AF6EDU Modell: 915
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

477 877 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilot kraftdrivna trumhanterare
HandlingLyft, transport och stapling
Batteriets laddningstid8 hrs.
Batterivolt12V DC
Kapacitet1500 Ibs
laddningsspänning110V AC
Dispenseringshöjd10 ft.
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek55 gal.
Höjd10.5ft.
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 985.05
Fartygets höjd (cm)220.98
Fartygets längd (cm)218.44
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8427108090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 915 är kraftdriven och idealisk för att lyfta och ställa en upprättstående trumma som väger upp till 680 kg
    • Ett säkert sätt att hantera en stål / plast / fiber trumma från en höjd av upp till 3.2 m
    • Ingen manuell kontakt krävs, använd en mekanisk grepp som automatiskt släpps när trumman sätts på golvet

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKapacitetDispenseringshöjdPris
MORSE DRUM 900 motordriven trumhällare, häller upp till 3 m hög, 680 kg kapacitet | AF6EDQ 900Lyft, transport och dispensering1500 Ibs10.5 ft.489 586 kr
RFQ
MORSE DRUM 905 motordriven vågutrustad trumhällare, häller trumma upp till 3 m hög | AF6EDR 905Lyft, transport, dispensering och vikt800 Ibs10.5 ft.634 486 kr
RFQ
MORSE DRUM 910 motordriven MORStak trumhållare, ställ upp till 3 m höga, 363 kg kapacitet | AF6EDT 910Lyft, transport och stativ800 Ibs10.5 ft.535 178 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 915 kraftdriven MORSpeed ​​trumstaplare, lyfter upp till 3 m hög, 680 kg kapacitet
477 877 kr /enhet