MORSE DRUM CP-1-5154-E3-230-50 Styrpaket, 50 Hz, 230v | AX3KPM

MORSE DRUM CP-1-5154-E3-230-50 Kontrollpaket, 50 Hz, 230v

Finns i lager
Artikel: AX3KPM Model: CP-1-5154-E3-230-50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollpaket för Drum Tumblr
Amps15A
Trumma RPM16 RPM
KapslingsdesignExplosionssäker
KapslingsklassificeringExplosionssäker
Frekvens50 Hz
NEMA-betygNEMA 7/9
Fas3
Spänning230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsTrumma RPMArtikelmotortypFasSpänningPris
MORSE DRUM CP-309-1-115 Styrpaket För 309-3, 1-ph 115v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrVäxelriktare3230/460V AC46 397 kr
MORSE DRUM CP-309-1-230 Styrpaket För 309-3, 1-ph 230v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrVäxelriktare3230/460V AC45 958 kr
MORSE DRUM CP-309-3-230 Styrpaket För 309-3, 3-ph 230v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 20 till XNUMX XNUMX varv per minutKontrollpaket för Drum TumblrVäxelriktare3230/460V AC44 201 kr
MORSE DRUM CP-309-3-460 Kontrollpaket För 309-3, 3-ph 460v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrVäxelriktare3230/460V AC48 592 kr
MORSE DRUM CP-309-E1-115 Styrpaket För 309-E1, Explosionssäker 1-ph 115v 60Hz 14 RPM | AF6FFW CP-309-E1-11513A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrExplosionssäker1115/230V AC73 181 kr
MORSE DRUM CP-309-E1-220-50 Styrpaket För 309-E1-50, Exp-Säker 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMKontrollpaket för Drum TumblrExplosionssäker1110/220V AC64 692 kr
MORSE DRUM CP-309-E1-230 Kontrollpaket För 309-E1, Explosionssäker 1-ph 230v 60Hz 14 RPM | AF6FFY CP-309-E1-2306.5A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrExplosionssäker1115/230V AC64 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM CP-1-5154-E3-230-50 Kontrollpaket, 50 Hz, 230v
72 742 kr /enhet