MORSE DRUM cp-456-3-460 Styrpaket , 3 Ph, 460V, 60 Hz | CD8YWN

MORSE DRUM cp-456-3-460 Kontrollpaket, 3 Ph, 460V, 60 Hz

Finns i lager
Artikel: CD8YWN Modell: cp-456-3-460

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollpaket för Drum Tumblr
Amps15A
Frekvens60 Hz
Fas3
Spänning460V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För modell 456-3

Produktvarianter

ProduktModellAmpsTrumma RPMArtikelmotortypFasSpänningPris
MORSE DRUM CP-309-1-115 Styrpaket För 309-3, 1-ph 115v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrVäxelriktare3230/460V AC46 397 kr
MORSE DRUM CP-309-1-230 Styrpaket För 309-3, 1-ph 230v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrVäxelriktare3230/460V AC45 958 kr
MORSE DRUM CP-309-3-230 Styrpaket För 309-3, 3-ph 230v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 20 till XNUMX XNUMX varv per minutKontrollpaket för Drum TumblrVäxelriktare3230/460V AC44 201 kr
MORSE DRUM CP-309-3-460 Kontrollpaket För 309-3, 3-ph 460v 60Hz, Variabel hastighet 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrVäxelriktare3230/460V AC48 592 kr
MORSE DRUM CP-309-E1-115 Styrpaket För 309-E1, Explosionssäker 1-ph 115v 60Hz 14 RPM | AF6FFW CP-309-E1-11513A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrExplosionssäker1115/230V AC73 181 kr
MORSE DRUM CP-309-E1-220-50 Styrpaket För 309-E1-50, Exp-Säker 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMKontrollpaket för Drum TumblrExplosionssäker1110/220V AC64 692 kr
MORSE DRUM CP-309-E1-230 Kontrollpaket För 309-E1, Explosionssäker 1-ph 230v 60Hz 14 RPM | AF6FFY CP-309-E1-2306.5A14 RPMKontrollpaket för Drum TumblrExplosionssäker1115/230V AC64 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM cp-456-3-460 Kontrollpaket, 3 Ph, 460V, 60 Hz
31 248 kr /enhet