Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM IV 15.2 cm Diameter Aluminiumkropp med irisventilsats för konventilfläns | AF6FLB

MORSE DRUM IV 15.2 cm Diameter Aluminiumkropp med irisventilsats för konventilfläns

Finns i lager
Artikel: AF6FLB Modell: IV

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumkottar och klämhalsband
Body MaterialAluminium
MassdensitetUpp till 40 lbs./cu. Med.
kontrollVridbart handtag
Diameter6"
InstallationKunden installerad
TypIrisventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTypPris
MORSE DRUM SG 15.2cm Diameter Slide Gate Valve Kit | AF6FLC SGKolstålSlide Gate Valve Kit2 780 kr
MORSE DRUM SG-SS 15.2 cm Diameter Slide Gate Valve Kit, Rostfritt Stål | AF6FLD SG-SSRostfritt stålSlide Gate Valve Kit5 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM IV 15.2 cm Diameter Aluminiumkropp med irisventilsats för konventilfläns
17 124 kr /enhet