Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM X03-400-96 40.6 cm handhjulsalternativ för 400A-96, 520 ELLER 525 | AF6EVB

MORSE DRUM X03-400-96 40.6 cm alternativ för handhjul för 400A-96, 520 ELLER 525

Finns i lager
Artikel: AF6EVB Modell: X03-400-96
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
3 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuella lutningskontrollalternativ
Diameter16 "
Uttagstorlek3 / 4 "
Använd med400A-96
Använd med Mfr. Serier400A-96 Series Hydra-Lift Karrier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterArtikelGnistbeständigAnvänd medAnvänd med Mfr. SerierPris
MORSE DRUM X03-185 40.6 cm Handratt tillval för 185 | AF6EUL X03-18516 "Handhjul---3 258 kr
MORSE DRUM X03-185GR 25.4 cm Handratt Tillval för 185GR - 907 kg | AF6EUM X03-185GR10 "Handhjul---3 258 kr
MORSE DRUM X03-185HDSS 40.6 cm Handhjul Rostfritt Stål | AF6EUN X03-185HDSS16 "Handhjul-185HDSS-5 192 kr
MORSE DRUM X03-185M 40.6 cm Handratt tillval För 185M - 363 kg | AF6EUP X03-185M16 "HandhjulJa185 AM, 185 AM-HD-3 439 kr
MORSE DRUM X03-185XGR 20.3 cm Handratt tillval för AF6EZM | AF6EUQ X03-185XGR-Manuella lutningskontrollalternativ-185XGR-3 834 kr
MORSE DRUM X03-185XMGR 20.3 cm handhjulsalternativ för AF6EZN | AF6EUR X03-185XMGR-Manuella lutningskontrollalternativNej185XMGR-2 824 kr
MORSE DRUM X03-186 40.6 cm Handratt tillval för 186 | AF6EUT X03-18616 "Handhjul-186-2 786 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM X03-400-96 40.6 cm alternativ för handhjul för 400A-96, 520 ELLER 525
3 439 kr /enhet